Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 290 Nr.0630 Gr.46 kornblau P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose MG 290 Nr.0630 Gr.46 kornblau P
Latzhose MG 290 Nr.0630 Gr.46 kornblau P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598758
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     630046
EAN/GTIN:
     4030913630465
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau
MG 290 Latzhose kornblau 46. Flexibel und robust. Die Latzhose bleibt dank solidem Rückenteil und Trägerschnallen immer an ihrem Platz – auch bei starker Aktivität. In der Reißverschlusstasche können Sie Utensilien optimal verstauen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
46
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 8000296858
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,14*
€ 35,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 35,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 36,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,59*
€ 36,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,04*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0630025
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0630026
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
0630027
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0630028
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
0630029
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0630042
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0630044
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0630048
ab € 26,07*
Ähnlich
Planam
0630050
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
0630052
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0630054
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0630056
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
0630058
ab € 28,62*
Ähnlich
Planam
0630060
ab € 28,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.