Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0118 Gr.102 mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 290 Nr.0118 Gr.102 mittelrot
Bundhose BW 290 Nr.0118 Gr.102 mittelrot
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598022
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     118102
EAN/GTIN:
     4030913118024
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose mittelrot 102. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
102
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam 102 bundhose, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 102, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000290950
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 21,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 21,97*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,38*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0118025
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0118026
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0118027
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0118028
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
0118029
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
0118042
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0118044
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0118046
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
0118048
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0118050
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0118052
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0118054
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0118056
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
0118058
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.