Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0118 Gr.60 mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 290 Nr.0118 Gr.60 mittelrot
Bundhose BW 290 Nr.0118 Gr.60 mittelrot
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598016
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     118060
EAN/GTIN:
     4030913118604
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose mittelrot 60. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
60
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose größe 60, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 60, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000290968
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 23,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 23,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 23,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 23,81*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,91*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0118025
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0118026
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0118027
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0118028
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0118029
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0118042
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
0118044
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
0118046
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0118048
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0118050
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
0118052
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0118054
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0118056
ab € 16,40*
Ähnlich
Planam
0118058
ab € 16,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.