Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL D8xL80mm T Torx Ede


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Langschaftdübel SXRL D8xL80mm T Torx Ede
Langschaftdübel SXRL D8xL80mm T Torx Ede
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597214
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540121
EAN/GTIN:
     4048962276930
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T A4 ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX30-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk · Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein · in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden- · Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Baustoff: Beton, Mauerwerk, Porenbeton E· Durchsteckmontage: Ja· ETA-Zulassung: Ja· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 50· Marketingclaim: Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 30mm· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 10mm· Profi / DIY: Profi· Top Features: ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Das lange Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung. Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört. Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt. Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch. Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern. Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage. Der SXRL 14 ist zusätzlich für Anwendungen, die auf Druck beansprucht werden zugelassen und darf für Fassadenkonstruktionen verwendet werden, die ohne Wandhalter auf Abstand montiert werden. Der SXRL mit Nutzlängen bis 290 mm bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge l:
80 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
90 mm
Antrieb:
TX30 / Innenstern TX
Marke:
FISCHER
Zulassung:
Porenbeton E, Beton, Mauerwerk
Werkstoff:
nicht rostender Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,1689*
€ 1,4789*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,1886*
€ 1,6684*
3 Tage
75000
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 1,3352*
€ 1,6752*
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 1,69*
2 Tage
569
50
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 1,34*
€ 1,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,6684*
€ 1,9854
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,5724*
€ 1,87116
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,5235*
€ 1,81297
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,4875*
€ 1,77013
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,4386*
€ 1,71193
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,1886*
€ 1,41443
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,1886* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 83,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.