Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 270 Nr.1542 Gr.52 reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi BW 270 Nr.1542 Gr.52 reinwei
Rallyekombi BW 270 Nr.1542 Gr.52 reinwei
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596105
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1542052
EAN/GTIN:
     4030913025216
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 270 Rallyekombi reinweiß 52. Lückenlos gekleidet. Der Arbeitsanzug bietet Rundumschutz und lässt sich mit dem 2-Wege-Reißverschluss flexibel öffnen und schließen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
52
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, arbeitsanzug gr 52, Kombination, Overalls, 8000297703
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,74*
€ 34,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 35,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,09*
€ 35,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,15*
€ 35,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,45*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
1541042
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
1542042
ab € 24,90*
Ähnlich
Planam
1542044
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
1542046
ab € 24,88*
Ähnlich
Planam
1542048
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
1542050
ab € 24,97*
Ähnlich
Planam
1542054
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
1542056
ab € 27,41*
Ähnlich
Planam
1542058
ab € 27,26*
Ähnlich
Planam
1542060
ab € 27,31*
Ähnlich
Planam
1542062
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
1542064
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
1542090
ab € 24,86*
Ähnlich
Planam
1542094
ab € 24,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.