Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 270 Nr.1533 Gr.48 grün PLANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose BW 270 Nr.1533 Gr.48 grün PLANA
Latzhose BW 270 Nr.1533 Gr.48 grün PLANA
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596049
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1533048
EAN/GTIN:
     4030913856643
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
BW 270 Latzhose grün 48. Bewährt und flexibel. Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas grün, maler latzhose, malerlatzhose gr. 48, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000295880
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,86*
€ 21,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 22,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,66*
€ 22,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,03*
€ 23,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1533042
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
1533044
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1533046
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1533050
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
1533052
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
1533054
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1533056
ab € 16,40*
Ähnlich
Planam
1533058
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1533060
ab € 16,31*
Ähnlich
Planam
1533062
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
1533064
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
1533090
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.