Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 270 Nr.1533 Gr.46 grün PLANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose BW 270 Nr.1533 Gr.46 grün PLANA
Latzhose BW 270 Nr.1533 Gr.46 grün PLANA
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1533046
EAN/GTIN:
     4030913856636
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
BW 270 Latzhose grün 46. Bewährt und flexibel. Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
46
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grün gr 46, maler latzhose, arbeitslatzhose grün, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000295879
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,96*
€ 21,43*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 21,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 22,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,66*
€ 22,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,96*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1533042
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
1533044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1533048
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1533050
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
1533052
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
1533054
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
1533056
ab € 16,36*
Ähnlich
Planam
1533058
ab € 16,31*
Ähnlich
Planam
1533060
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
1533062
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
1533064
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
1533090
ab € 14,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.