Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 290 Nr.0101 Gr.28 kornbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke BW 290 Nr.0101 Gr.28 kornbl
Arbeitsjacke BW 290 Nr.0101 Gr.28 kornbl
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1595689
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     101028
EAN/GTIN:
     4030913101286
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BW 290 Arbeitsjacke kornblau 28. Komfortabel mit vielen Taschen. Die leichte Arbeitsjacke bietet vier Taschen für Ihre Arbeitsutensilien und eine verdeckte Knopfleiste für ein perfektes Handling.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
28
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Berufsbekleidung, Bundjacke, Blouson, Jacken, 8000289198
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,19*
€ 20,14*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 20,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 20,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,21*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0101026
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0101027
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0101029
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0101042
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0101044
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0101046
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0101048
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0101050
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0101052
ab € 14,18*
Ähnlich
Planam
0101054
ab € 14,22*
Ähnlich
Planam
0101056
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
0101058
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
0101060
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
0101062
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.