Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose HARALD Größe 64 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose HARALD Größe 64 schwarz FHB
Zunfthose HARALD Größe 64 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595316
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     73086-20-64
EAN/GTIN:
     4030646250596
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB HARALD Zunfthose STRETCH-PILOT · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Polyamid-Knietaschen (CORDURA) zum Einschub der Kniepolster von oben · Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA)Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 410g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA), sehr bequemes Gewebe durch Stretch-Pilot, Schlagweite 48 cm, Polyamid-Knietaschen (CORDURA) zum Einschub der Kniepolster von oben, 2 Zollstocktaschen· Marketingclaim robust und sehr bequem· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
64
Marke:
FHB
Material:
97% Baumwolle / 3% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose ohne schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000034432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.