Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ENNO Größe 54 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ENNO Größe 54 schwarz FHB
Zunfthose ENNO Größe 54 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595295
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70083-20-54
EAN/GTIN:
     4030646072570
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB ENNO Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · DoppelknieWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften robust durch Doppelknie, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
54
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: zunfthose fhb doppel-pilot schwarz 54, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000034321
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.