Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ENNO Größe 46 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ENNO Größe 46 schwarz FHB
Zunfthose ENNO Größe 46 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595291
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70083-20-46
EAN/GTIN:
     4030646072532
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB ENNO Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · DoppelknieWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, robust durch Doppelknie· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000034317
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.