| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595203 Herst.-Nr.: 700555-20-76 EAN/GTIN: 4030646289565 |
| |
|
| | |
| FHB EDELGARD Damen Röhren-Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Fußweitenumfang 36 cm · 1 Zollstocktasche · schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-LuxusversionWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-Luxusversion, schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung, extra schlanke Passform, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche, Fußweitenumfang 36 cm· Marketingclaim Das ist URSPRUNG - Die Zunfthose als Röhre· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 76 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |