Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose EWALD Größe 90 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose EWALD Größe 90 schwarz FHB
Zunfthose EWALD Größe 90 schwarz FHB
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1595193
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700444-20-90
EAN/GTIN:
     4030646289312
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB EWALD Herren Röhren-Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Fußweitenumfang 40 cm · 1 Zollstocktasche · schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-LuxusversionWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften extra schlanke Passform, Fußweitenumfang 40 cm, 1 Zollstocktasche, schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung, matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-Luxusversion, 1 Gesäßtasche· Marketingclaim Das ist URSPRUNG - Die Zunfthose als Röhre· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
90
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: zunfthose fhb doppel-pilot schwarz, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000034224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.