Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose EWALD Größe 88 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose EWALD Größe 88 schwarz FHB
Zunfthose EWALD Größe 88 schwarz FHB
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1595192
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700444-20-88
EAN/GTIN:
     4030646289305
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB EWALD Herren Röhren-Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Fußweitenumfang 40 cm · 1 Zollstocktasche · schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-LuxusversionWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Zollstocktasche, matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-Luxusversion, 1 Gesäßtasche, extra schlanke Passform, Fußweitenumfang 40 cm, schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung· Marketingclaim Das ist URSPRUNG - Die Zunfthose als Röhre· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
88
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: zunfthose fhb doppel-pilot schwarz, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000034223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.