Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ANTON Größe 24 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ANTON Größe 24 schwarz FHB
Zunfthose ANTON Größe 24 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595152
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70028-20-24
EAN/GTIN:
     4030646265804
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB ANTON Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · höher gezogener Bund am Rücken · ascolite-befestigte Knöpfe zur HosenträgerfixierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften ASCOLITE-befestigte Knöpfe zur Hosenträgerfixierung, höher gezogener Bund am Rücken, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm· Marketingclaim Zunft in klassischer Form· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
24
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000034129
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,58*
€ 93,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 73,18*
€ 93,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.