Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose EGON Größe 86 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose EGON Größe 86 schwarz FHB
Zunfthose EGON Größe 86 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595112
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     60068-20-86
EAN/GTIN:
     4030646253580
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB EGON Zunfthose Trenkercord Dreidraht mit Echtleder · Schlagweite 48 cm · Echtleder-Ecken und Paspelierung · Echtleder-Stoßband rundum · 3 cm breite Gürtelschlaufen · Taschenbeutel aus Zwirn-Doppel-Pilot · rechts 1 große Zollstocktasche und 1 Stifttasche · links 1 große und 1 normale Zollstocktasche · 2 Gesäßtaschen · Münztasche · innen Hakenverschluss · enthält nichttextile Bestandteile tierischen UrsprungsWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 600g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften innen Hakenverschluss, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs, Münztasche, 2 Gesäßtaschen, links 1 große und 1 normale Zollstocktasche, rechts 1 große Zollstocktasche und 1 Stifttasche, Taschenbeutel aus Zwirn-Doppel-Pilot, 3 cm breite Gürtelschlaufen, Schlagweite 48 cm, Echtleder-Ecken und Paspelierung, Echtleder-Stoßband rundum· Marketingclaim Die Meisterklasse· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
86
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose ohne schlag, cord hose, cordhose schwarz, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000033728
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.