Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose EGON Größe 46 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose EGON Größe 46 schwarz FHB
Zunfthose EGON Größe 46 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595100
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     60068-20-46
EAN/GTIN:
     4030646253467
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB EGON Zunfthose Trenkercord Dreidraht mit Echtleder · Schlagweite 48 cm · Echtleder-Ecken und Paspelierung · Echtleder-Stoßband rundum · 3 cm breite Gürtelschlaufen · Taschenbeutel aus Zwirn-Doppel-Pilot · rechts 1 große Zollstocktasche und 1 Stifttasche · links 1 große und 1 normale Zollstocktasche · 2 Gesäßtaschen · Münztasche · innen Hakenverschluss · enthält nichttextile Bestandteile tierischen UrsprungsWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 600g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften innen Hakenverschluss, Echtleder-Ecken und Paspelierung, Echtleder-Stoßband rundum, 3 cm breite Gürtelschlaufen, Taschenbeutel aus Zwirn-Doppel-Pilot, rechts 1 große Zollstocktasche und 1 Stifttasche, links 1 große und 1 normale Zollstocktasche, Schlagweite 48 cm, Münztasche, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs, 2 Gesäßtaschen· Marketingclaim Die Meisterklasse· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, cordhose 46 ohne schlag, cord hose, cordhose schwarz, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000033716
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.