| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595082 Herst.-Nr.: 60064-20-90 EAN/GTIN: 4030646253283 |
| |
|
| | |
| FHB GUSTAV Zunfthose Trenkercord Dreidraht mit Echtleder · Schlagweite 72 cm · Echtleder-Ecken und Paspelierung · Echtleder-Stoßband rundum · 3 cm breite Gürtelschlaufen · Taschenbeutel aus Zwirn-Doppel-Pilot · rechts 1 große Zollstocktasche und 1 Stifttasche · links 1 große und 1 normale Zollstocktasche · 2 Gesäßtaschen · Münztasche · innen Hakenverschluss · enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 600g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: Die Meisterklasse · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 90 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |