| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595052 Herst.-Nr.: 50028-20-98 EAN/GTIN: 4030646265330 |
| |
|
| | |
| FHB KARL-HEINZ Zunfthose Trenkercord · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · höher gezogener Bund am Rücken · ascolite-befestigte Knöpfe zur HosenträgerfixierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften ASCOLITE-befestigte Knöpfe zur Hosenträgerfixierung, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm, höher gezogener Bund am Rücken· Marketingclaim Zunft in klassischer Form· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 98 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,04* | € 97,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 76,48* | € 97,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|