| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595029 Herst.-Nr.: 50028-20-27 EAN/GTIN: 4030646265422 |
| |
|
| | |
| FHB KARL-HEINZ Zunfthose Trenkercord · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · höher gezogener Bund am Rücken · ascolite-befestigte Knöpfe zur HosenträgerfixierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften ASCOLITE-befestigte Knöpfe zur Hosenträgerfixierung, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm, höher gezogener Bund am Rücken· Marketingclaim Zunft in klassischer Form· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 27 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |