| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1594996 Herst.-Nr.: 40088-20-26 EAN/GTIN: 4030646102949 |
| |
|
| | |
| FHB KAI Zunfthose Trenkercord · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Cord-Knietaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 530g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Cord-Knietaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung· Marketingclaim verstärkt durch Cord-Knietaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 26 | Marke: | FHB | Material: | 80 % Baumwolle / 20 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |