Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ARTUR Größe 102 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ARTUR Größe 102 schwarz FHB
Zunfthose ARTUR Größe 102 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1594927
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     40008-20-102
EAN/GTIN:
     4030646047349
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB ARTUR Zunfthose Trenkercord ohne Schlag · Schlagweite 48 cm · 1 Zollstocktasche · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 530g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Zollstocktasche, Schlagweite 48 cm, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, auch als extralange Größe lieferbar· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
102
Marke:
FHB
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose ohne schlag, cord hose, cordhose schwarz, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000033204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.