Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ARTUR Größe 110 beige FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ARTUR Größe 110 beige FHB
Zunfthose ARTUR Größe 110 beige FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1594865
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     40008-13-110
EAN/GTIN:
     4030646047820
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB ARTUR Zunfthose Trenkercord ohne Schlag · Schlagweite 48 cm · 1 Zollstocktasche · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 530g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften auch als extralange Größe lieferbar, Schlagweite 48 cm, 1 Zollstocktasche, Taschen-Kunstleder-Paspelierung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
110
Marke:
FHB
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose beige ohne schlag, cord hose, zimmermannshose fhb, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000033142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.