Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ALFONS Größe 29 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ALFONS Größe 29 grau FHB
Zunfthose ALFONS Größe 29 grau FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1594711
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     40004-11-29
EAN/GTIN:
     4030646046076
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB ALFONS Zunfthose Trenkercord · Schlagweite 65 cm · 1 Zollstocktasche · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 530g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Schlagweite 65 cm, 1 Zollstocktasche· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
29
Marke:
FHB
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose mit schlag, cord hose, zimmermannshose fhb, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000032972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.