| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1594698 Herst.-Nr.: 22659-22-90 EAN/GTIN: 4030646257106 |
| | |
|
| | |
| FHB WILHELM Jeans Arbeitshose LYCRA-STRETCH · 2 große Seitentaschen mit 1 Münztasche · 2 große Gesäßpattentaschen · 1 Zollstocktasche und Handytasche · 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttaschen · innenliegende KniepolstertaschenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften innenliegende Kniepolstertaschen, 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttaschen, 2 große Seitentaschen mit 1 Münztasche, 2 große Gesäßpattentaschen, 1 Zollstocktasche und Handytasche· Marketingclaim WILHELM ist bequem und ist ein idealer Begleiter· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarzblau | Größe: | 90 | Marke: | FHB | Material: | 98% Baumwolle / 2% Elasthan | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau, fhb arbeitshose, arbeitshose 90, Berufsbekleidung, Jeans, Jeans-Hose, 8000032848 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,33* | € 75,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 71,20* | € 91,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|