Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchjeans WILHELM Größe 24 schwarzbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchjeans WILHELM Größe 24 schwarzbla
Stretchjeans WILHELM Größe 24 schwarzbla
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1594676
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     22659-22-24
EAN/GTIN:
     4030646257182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB WILHELM Jeans Arbeitshose LYCRA-STRETCH · 2 große Seitentaschen mit 1 Münztasche · 2 große Gesäßpattentaschen · 1 Zollstocktasche und Handytasche · 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttaschen · innenliegende KniepolstertaschenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen mit 1 Münztasche, innenliegende Kniepolstertaschen, 1 Zollstocktasche und Handytasche· Marketingclaim WILHELM ist bequem und ist ein idealer Begleiter· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau
Größe:
24
Marke:
FHB
Material:
98% Baumwolle / 2% Elasthan
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, fhb arbeitshose 24, arbeitshose gr. 24, arbeitshose blau, Jeans, Jeans-Hose, Berufsbekleidung, 8000032826
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.