Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchjeans WILHELM Größe 102 schwarzbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchjeans WILHELM Größe 102 schwarzbl
Stretchjeans WILHELM Größe 102 schwarzbl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1594671
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     22659-22-102
EAN/GTIN:
     4030646257137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB WILHELM Jeans Arbeitshose LYCRA-STRETCH · 2 große Seitentaschen mit 1 Münztasche · 2 große Gesäßpattentaschen · 1 Zollstocktasche und Handytasche · 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttaschen · innenliegende KniepolstertaschenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 große Seitentaschen mit 1 Münztasche, 1 Zollstocktasche und Handytasche, 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, innenliegende Kniepolstertaschen· Marketingclaim WILHELM ist bequem und ist ein idealer Begleiter· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau
Größe:
102
Marke:
FHB
Material:
98% Baumwolle / 2% Elasthan
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau größe 102, arbeitshose gr. 102, arbeitshose blau, Jeans-Hose, Berufsbekleidung, Jeans, 8000032821
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.