| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1594657 Herst.-Nr.: 20033-20-58 EAN/GTIN: 4030646032567 |
| |
|
| | |
| FHB HANS Zunft-Shorts Genuacord · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 48cmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Seitenlänge 48cm bei Gr. 50· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 58 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cord-Hose, Cordhose, Zunft-Bermuda, Zunft-Short, Zunftbermuda, Zunftshorts, Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, zunft-short fhb, zunftbermuda, zunftshort schwarz, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000032779 |
| | |
| |