Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FABIAN Größe 29 weiß-anthraz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose FABIAN Größe 29 weiß-anthraz
Arbeitshose FABIAN Größe 29 weiß-anthraz
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1594350
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125300-1012-29
EAN/GTIN:
     4030646363203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB FABIAN Arbeitshose · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elatische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-PattentaschenverschlusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, elatische Seitenkeile, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
29
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose fhb größe 29, arbeitshosen weiß, arbeitshose groesse 29, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000488243
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.