Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose BOB Größe 64 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose BOB Größe 64 grau FHB
Zunfthose BOB Größe 64 grau FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593757
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     10008-11-64
EAN/GTIN:
     4030646000474
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB BOB Zunfthose Rips-Moleskin · Schlagweite 48 cm · 1 ZollstocktascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Zollstocktasche, schön leichtes Material, genäht in Deutschland, mit Stoff und Zutaten aus Deutschland, Schlagweite 48 cm· Marketingclaim BOB ist eine sehr leichte Zunfthose· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
64
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose ohne schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000029606
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.