Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzunfthose AUGUST Größe 116 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzunfthose AUGUST Größe 116 schwarz
Kinderzunfthose AUGUST Größe 116 schwarz
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1593174
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20183-20-116
EAN/GTIN:
     4030646273618
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kinder-Zunfthose
bundhose schwarz
FHB AUGUST Kinder Zunfthose Zwirn-Feincord · 1 Zollstocktasche · 1 Gesäßtasche · Doppelknie · KunstlederpaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Doppelknie, 1 Gesäßtasche, Kunstlederpaspelierung, 1 Zollstocktasche· Marketingclaim AUGUST, endlich aussehen wie der Papa· Materialgewicht 400g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,54 kg
Typenbezeichnung:
1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche, Doppelknie, Kunstlederpaspelierung
Größe:
116
Marke:
FHB
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Polyester
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: bundhose, bundhose 116, Kinder-Zunfthosen, Kinderhosen, 8000032801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.