| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1593130 Herst.-Nr.: 90800-2515-37/38 EAN/GTIN: 4030646249460 |
| |
|
| | |
| FHB ALOIS Arbeitshemd · 2 große aufgesetzte Pattentaschen · robuste extra große Hemdenknöpfe · ASCOLITE-Knopfsicherung · durchgängige Kappnahtverarbeitung · Riegelverstärkung an den TascheneckenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Riegelverstärkung an den Taschenecken, 2 große aufgesetzte Pattentaschen, robuste extra große Hemdenknöpfe, ASCOLITE-Knopfsicherung, durchgängige Kappnahtverarbeitung· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/oliv | Größe: | 37/38 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |