Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalter HSE 14-1100 14 t 1040mm 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspalter HSE 14-1100 14 t 1040mm 3,5
Holzspalter HSE 14-1100 14 t 1040mm 3,5
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1592216
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5981014
EAN/GTIN:
     4036351265795
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
holzspalter stürmer
brennholzspalter
leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · mechanischer Stammheber und Spaltgurthalterung · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · PhasenwenderWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 177kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Spaltkraft max.:
14 t
Spaltlänge max.:
1040 mm
Motorleistung:
3,5 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Breite:
1350 mm
Länge:
1440 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
HOLZKRAFT
Höhe:
2280 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikspalter, 4682436006
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,34*
€ 925,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,65*
€ 932,83*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 856,80*
€ 970,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,01*
€ 977,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,47*
€ 979,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,84*
€ 1.101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,14*
€ 1.090,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,27*
€ 1.036,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,14*
€ 993,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 826,53*
€ 983,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,34*
€ 933,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.