Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalter HSE 14-1100 14 t 1040mm 3,5 kW 400/50 V/Hz HOLZKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4682436006
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5981014
EAN/GTIN:
     4036351265795
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
holzspalter stürmer
brennholzspalter
leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · mechanischer Stammheber und Spaltgurthalterung · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · PhasenwenderWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 177kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Spaltkraft max.:
14 t
Spaltlänge max.:
1040 mm
Motorleistung:
3,5 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Breite:
1350 mm
Länge:
1440 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
HOLZKRAFT
Höhe:
2280 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikspalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,75*
€ 932,83*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,35*
€ 969,23*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 856,46*
€ 970,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,83*
€ 984,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,49*
€ 1.227,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,48*
€ 1.460,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,03*
€ 1.457,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,85*
€ 1.395,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,14*
€ 1.352,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,49*
€ 1.295,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.