Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 711028 Gr.42 weiß Mikro


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh 711028 Gr.42 weiß Mikro
Sicherheitsschuh 711028 Gr.42 weiß Mikro
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1592007
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711028-42
EAN/GTIN:
     4042035771926
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich, Sohlenerhöhung möglich.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Schuhform: Slipper· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
42
Schutzklasse:
S2 SRC
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
X-Light
Marke:
ABEBA
Ausführung:
DGUV 112-191
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,15*
€ 71,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 71,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,08*
€ 73,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,38*
€ 76,21*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,84*
€ 80,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,37*
€ 68,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,34*
€ 63,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.