| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1591785 Herst.-Nr.: 2135-45 EAN/GTIN: 4042035892843 |
| |
|
| | |
| Antistatisch, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglichWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: PU· Schuhform: Slipper· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)· Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 45 | Schutzklasse: | S2 SRC | Material: | Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Serie: | Anatom | Marke: | ABEBA | Ausführung: | DGUV 112-191 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, abeba slipper schwarz 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S2, 8000096152 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,27* | € 82,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,92* | € 82,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,45* | € 84,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,92* | € 88,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 72,96* | € 93,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|