Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 2125 Gr.52 schwarz Mikrofaser SB A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 2125 Gr.52 schwarz Mikrofaser SB A
Clog 2125 Gr.52 schwarz Mikrofaser SB A
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1591760
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2125-52
EAN/GTIN:
     4042035841230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglichWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Schuhform: Clog· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420)· Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Serie:
Anatom
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ABEBA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,48*
€ 70,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,43*
€ 72,84*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,57*
€ 80,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,98*
€ 84,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,73*
€ 74,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,89*
€ 71,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,48*
€ 58,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.