| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1591725 Herst.-Nr.: 1741-44 EAN/GTIN: 4042035804297 |
| |
|
| | |
| Antistatisch, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglichWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Soft-PU· Schuhform: Slipper· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 44 | Schutzklasse: | S2 SRC | Material: | Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Serie: | Uni6 | Marke: | ABEBA | Ausführung: | DGUV 112-191 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Slipper, abeba slipper schwarz, slipper, abeba slipper, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S2, Arbeitsschuh, 8000095834 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,16* | € 72,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,77* | € 72,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,47* | € 74,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,69* | € 81,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|