| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1591694 Herst.-Nr.: 1629-40 EAN/GTIN: 4042035774774 |
| |
|
| | |
| Antistatisch · Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich · Wasserabweisend · Schnürsenkel Wechselset verfügbar (Art. 370118)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Soft-PU· Schuhform: Halbschuh· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)· Durchtrittschutz: Metallfreie Durchtrittsicherheit Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 40 | Schutzklasse: | S3 SRC | Material: | Textil | Norm: | EN ISO 20345 | Serie: | Uni6 | Marke: | ABEBA | Ausführung: | DGUV 112-191 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 40, esd sicherheitsschuhe, abeba esd-sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S3, 8000457863 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,74* | € 77,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 68,29* | € 88,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|