Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfschmalschildhalbgarnitur 76G/3347N Vierkantmaß 8mm PZ-92 F8707 (8077) dunke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1591354
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11731333
EAN/GTIN:
     4012789871234
Suchbegriffe:
Griffschild
Griffschildwechselgarnitur
HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Knopf-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite): Lagerung: gekröpfter Knopf fest · ummontierbar · mit Gewinde Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift Unterkonstruktion: Zamak · Stütznocken Befestigung: verdeckt · von innen · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Halbgarnitur · Gewicht: 579,79 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F8707 (8077) dunkelbraun
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
72-82 mm
Farbe:
F8707 (8077)
Marke:
HOPPE
Lochung:
PZ
Modell:
76G/3347N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Knauflangschild, Knopflangschilder, Türknopflangschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.