Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfschmalschildhalbgarnitur 76G/3347N Vierkantmaß 8mm PZ-92 F31-1 Alu.edelstah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1591353
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11659683
EAN/GTIN:
     4012789777260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Knopf-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite): Lagerung: gekröpfter Knopf fest · ummontierbar · mit Gewinde Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift Unterkonstruktion: Zamak · Stütznocken Befestigung: verdeckt · von innen · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Halbgarnitur · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Halbgarnitur (Außenseite) · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Zamak
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
72-82 mm
Farbe:
F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt / F31-1
Marke:
HOPPE
Lochung:
PZ
Modell:
76G/3347N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Knauflangschild, Knopflangschilder, Türknopflangschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.