Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1591016 Herst.-Nr.: 42384 EAN/GTIN: 4010995423841 |
| |
|
| | |
| mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl· Schneidenstärke: 0,25mm Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 1,5 mm | Klingenlänge: | 40 mm | Gesamtlänge: | 134 mm | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wiha schlitz-schraubendreher 1,5 x 40, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher 1.5 mm, Schraubwerkzeug, Elektronikschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Feinmechanikerschraubendreher, Feinmechanikschraubendreher, 4000828052 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,00* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,03* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,92* | € 5,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,97* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|