Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher
Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1591008
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42401
EAN/GTIN:
     4010995424015
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 0
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
WIHA
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha schraubendreher ph0, uhrmacher-schraubendreher (phillips), uhrmacher-schraubendreher ph0, Feinmechanikerschraubendreher, Feinmechanikschraubendreher, Elektronikschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, 4000828060
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,48*
Lager 4757
116
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 4,56*
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 4,64*
4 Tage
87
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.