Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1850xB1190xT500mm m.Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank H1850xB1190xT500mm m.Füßen
Fächerschrank H1850xB1190xT500mm m.Füßen
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1588188
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010A405 7035
EAN/GTIN:
     4057706732748
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennbeschichtung · Türen einwandig glatt, abschließbar mit Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln · Sichtfenster aus bruchsicheren Acrylglas, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, inkl. Anschlagsdämpfer · Schrankfüße H 150 mm aus KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Füßen· Detail: Sichtfenstertüren
Weitere Informationen:
Breite:
1190 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
4 x 5
Höhe:
1850 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 936,44*
€ 1.097,01*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,08*
€ 1.108,21*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,10*
€ 1.185,60*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,37*
€ 1.410,32*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,25*
€ 1.604,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,32*
€ 1.678,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,95*
€ 1.619,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,20*
€ 1.509,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,95*
€ 1.439,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.170,92*
€ 1.393,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,37*
€ 1.351,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.