Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1850xB610xT500mm m.Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank H1850xB610xT500mm m.Füßen
Fächerschrank H1850xB610xT500mm m.Füßen
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1588183
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010A205 7035/5010
EAN/GTIN:
     4059369935337
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennbeschichtung · Türen einwandig glatt, abschließbar mit Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln · Sichtfenster aus bruchsicheren Acrylglas, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, inkl. Anschlagsdämpfer · Schrankfüße H 150 mm aus KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Füßen· Detail: Sichtfenstertüren
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
2 x 5
Höhe:
1850 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 497,64*
€ 612,72*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,90*
€ 630,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,68*
€ 675,25*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,28*
€ 750,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,39*
€ 878,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,70*
€ 893,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,75*
€ 856,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,57*
€ 808,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,44*
€ 768,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 624,62*
€ 743,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.