Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagema
Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagema
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1587902
Herst.-Nr.:
     2032
EAN/GTIN:
     4030695020324
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis, silber · Wertstoffsammler werden fest mit der Halterung verschraubt · Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
971 mm
passend für:
3 x Werstoffsammler
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausstattung:
mit Montagematerial
Ausführung:
3-fach
Tiefe:
363 mm
Höhe:
131 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Serviette, Servietten, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, müllsackständer var wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallentsorgung, Mülleimer, Abfallsammler, Eisenständer, 9136466753
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,97*
€ 144,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,54*
€ 145,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 145,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 146,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 217,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 539,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 317,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 156,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 221,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.