Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagematerial f.3xWerstoffsammler VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9136466753
Herst.-Nr.:
     2032
EAN/GTIN:
     4030695020324
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis, silber · Wertstoffsammler werden fest mit der Halterung verschraubt · Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
971 mm
passend für:
3 x Werstoffsammler
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausstattung:
mit Montagematerial
Ausführung:
3-fach
Tiefe:
363 mm
Höhe:
131 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Serviette, Servietten, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, müllsackständer var wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Eisenständer, Mülleimer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,97*
€ 144,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,54*
€ 145,42*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 145,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 146,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 217,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 539,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 317,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 156,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 221,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.