| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1584101 Herst.-Nr.: 7606590 EAN/GTIN: 4042446300463 |
| |
|
| | |
| HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC216 · Perform · Schälanschnitt · ?3,5xD · UNC/2B · DIN/ANSI · geeignet für Durchgangsbohrung · WY80AA · UNC 3/4-10 · P=10 · Hauptanwendungen: ISO P: 300-1000 N/mm², ISO M: 4% SiliziumWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· l 3: 3,051inch Weitere Informationen: | | Norm: | DIN/ANSI | Gewinde-Nenn-Ø: | 0,75 / UNC 3/4-10 | Beschichtung: | TIN | Form: | B | Marke: | PROTOTYP | Ausführung: | TC216.UNC3/4-L0-WY80AA | Toleranzfeld: | 2B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,79* | € 65,25* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 61,05* | € 79,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|