Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten 285x185/180mm Gr.2 Gärtner Form m.Trittschutz u.Eschen-T-Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-157765
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     10010283
EAN/GTIN:
     4005827100472
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
aus einem Stück konisch gewalzt · spezialgehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · Eschen-T-Stiel 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: Gärtner Form · Ausführung: mit Trittschutz und Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
285 x 185 / 180 mm
Marke:
IDEAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 43,69*
€ 53,28*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 43,84*
€ 53,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,52*
€ 55,21*
2 Tage
54
1
€ 5,45*
ab € 45,29*
€ 55,25*
Lager 4757
49
1
€ 4,95*
ab € 56,13*
€ 77,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krumpholz-Werkzeuge
5803
ab € 21,03*
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
13010283
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.