Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehr
Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-157286
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448535935
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
für weichen und harten Draht · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialwerkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3 mm
harter Draht Ø:
max. 2,3 mm
Pianodraht Ø:
max. 1,6 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5749
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, 4000810119
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
215
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,52*
4 Tage
161
1
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 12,62*
5 Tage
217
1
€ 8,90*
ab € 9,26657*
€ 12,98657*
5 Tage
217
1
€ 7,99*
ab € 9,27*
€ 13,01*
4 Tage
215
1
€ 4,99*
ab € 9,71*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810110
ab € 6,36*
Ähnlich
PROMAT
4000810108
ab € 7,42*
Ähnlich
PROMAT
4000810118
ab € 8,06*
Ähnlich
PROMAT
4000810111
ab € 6,78*
Ähnlich
PROMAT
4000810109
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.